› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Blocco chiave metallico apertura sicura E1/6 per dispositivi Emax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058274R1
Cod. Produttore 1SDA058274R1
Cod. EAN 8015644605612

Informazioni principali

  • Descrizione: BL.IN APERTO A CHIAVE N.20006 E1/6
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: Blocco in posizione aperta
  • Chiave: Stesso numero 20006
  • Applicazione: Per interruttori Emax
  • Materiale: Metallo resistente
  • Funzione: Blocco con chiave
  • Posizione: Aperto

Descrizione del prodotto

Blocco interruttore in apertura a chiave N.20006 E1/6, accessorio per la serie SACE Tmax XT. Questo dispositivo consente il bloccaggio sicuro dell'interruttore mediante chiave, garantendo una protezione affidabile e un controllo preciso nelle installazioni elettriche. Realizzato per un montaggio semplice e versatile, è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento sicuro e la prevenzione di manovre accidentali. La costruzione robusta assicura durata e resistenza, mentre la compatibilità con la serie Tmax XT lo rende un componente essenziale per sistemi di distribuzione elettrica di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK WITH SAME KEYS N.20006 IN OPEN POSITION E1/6 NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Blocco chiave metallico apertura sicura E1/6 per dispositivi Emax