› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave KLP-D per sezionatori 2.2-6.2 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073812R1
Cod. Produttore 1SDA073812R1
Cod. EAN 8015644777456

Informazioni principali

  • Descrizione: KEY LOCK 2ACH
  • Funzione: Posizioni isolate/collegate
  • Tipo chiave: Differenti
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Applicazione: Blocco con chiave
  • Compatibilità: E2.2...E6.2
  • Materiale: Alta qualità
  • Utilizzo: Isolamento e sicurezza

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un accessorio di bloccaggio meccanico per interruttori SACE Emax 2, specificamente un secondo blocco a chiave per le posizioni inserito, test ed estratto (KLP - E2.2, E4.2, E6.2). Questo componente consente un blocco sicuro mediante chiave, garantendo la sicurezza nelle operazioni di inserimento o disinserimento dell’interruttore. È disponibile in diverse configurazioni, tra cui tappo per un blocco a chiave e blocco a lucchetti, tappo per due blocchi a chiave, e tappo per due blocchi a chiave e blocco a lucchetti, permettendo una gestione flessibile delle chiusure di sicurezza. Il montaggio è semplice e prevede il posizionamento corretto del blocco, con indicazioni chiare per l’installazione a destra nel caso di blocco a chiave e lucchetti. Questo accessorio è realizzato con materiali robusti e progettato per un’installazione precisa e affidabile, contribuendo alla protezione e al controllo degli interruttori nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK WITH DIFFERENT KEYS IN CONNECTED-ISOLATED POSITION 2a KEY E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Blocco chiave KLP-D per sezionatori 2.2-6.2 industriale