› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave KLP-D per interruttori E2.2-E6.2 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073806R1
Cod. Produttore 1SDA073806R1
Cod. EAN 8015644777395

Informazioni principali

  • Descrizione: KLP-D BL.INS/SEZ E2.2...E6.2 1ACH
  • Tipo: Key lock con chiavi diverse
  • Posizioni: Collegato e isolato
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Per sezionatori E2.2...E6.2
  • Utilizzo: Blocco chiave sicuro
  • Compatibilità: 1ACH

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave per le posizioni inserito, test ed estratto, progettato per i dispositivi SACE Emax 2. Questo accessorio meccanico consente di bloccare il funzionamento del dispositivo in modo sicuro durante le operazioni di prova o manutenzione, garantendo l'isolamento e la protezione dell'impianto. Il blocco è costituito da un meccanismo robusto con chiavi dedicate, che assicurano un controllo affidabile e preciso delle posizioni di inserimento e disinserimento. Include componenti di fissaggio come viti M4x16 e rondelle Ø4x8 per un montaggio stabile. La sua installazione è semplice e garantisce una protezione meccanica efficace, migliorando la sicurezza operativa degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK WITH DIFFERENT KEYS IN CONNECTED-ISOLATED POSITION 1a KEY E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Blocco chiave KLP-D per interruttori E2.2-E6.2 installazione elettrica