› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave KLF-S T6 sicurezza impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060659R1
Cod. Produttore 1SDA060659R1
Cod. EAN 8015644631802

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave KLF-S T6 BL.CHI UG.N.20005
  • Funzione: Blocco rotativo per maniglia
  • Applicazione: Per pannello frontale
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Tipo di blocco: Key Lock Equal N.20005
  • Uso: Tra più interruttori

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave progettato per il frontale e la maniglia rotante T6, ideale per garantire un bloccaggio meccanico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro manomissioni e accessi non autorizzati. L'installazione è semplice e si integra perfettamente con i dispositivi della serie Tmax, offrendo una soluzione robusta per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Il meccanismo di bloccaggio è azionabile tramite chiave, garantendo precisione e facilità d’uso in ogni applicazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20005 IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL BETWEEN MORE C.BREAKERS T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco chiave KLF-S T6 sicurezza impianti elettrici industriali