› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave KLC-D T7 per interruttori SACE Tmax T, sicurezza impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062134R1
Cod. Produttore 1SDA062134R1
Cod. EAN 8015644646738

Informazioni principali

  • Descrizione: KLC-D T7 BL.CHI DIV. AP.
  • Funzione: Blocco chiave per 1 interruttore
  • Compatibilità: Serie Accessories for Tmax T
  • Tipo: Blocco chiave multiplo
  • Applicazione: Per interruttori T7
  • Materiale: Componenti in acciaio e lega di rame
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Per bloccare interruttori aperti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

KLC-D T7 BL.CHI DIV. AP. è un accessorio di bloccaggio meccanico progettato per i circuit breaker della serie Tmax T di ABB. Si tratta di un componente che consente di bloccare meccanicamente l’interruttore, garantendo sicurezza e affidabilità nell’uso, impedendo manovre accidentali o indesiderate. Questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, studiato per integrarsi perfettamente con i dispositivi Tmax T7, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e rapida, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa degli interruttori automatici in bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK SEVERAL IN OPEN FOR 1 C.BREAKER T7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco chiave KLC-D T7 per interruttori SACE Tmax T, sicurezza impianti elettrici