›

Blocco chiave frontale manopola rotante per dispositivi comando e sezionamento ES3-ES7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013881R1
Cod. Produttore 1SDA013881R1
Cod. EAN 8015644138813

Informazioni principali

  • Descrizione: BL.CHIAV X FRONT/MAN.ROT.F/R/ES3-4-
  • Serie: Spare Parts
  • Tipo: Maniglia rotante
  • Posizione: Frontale
  • Funzione: Blocco con chiave
  • Compatibilità: S3..S7
  • Uso: F/R/ES3-4-
  • Applicazione: Ricambi

Descrizione del prodotto

Blocco chiave progettato per il montaggio frontale con manopola rotante, ideale per l'utilizzo su dispositivi di comando e sezionamento. Realizzato per garantire affidabilità e sicurezza nelle operazioni di manovra elettrica, si integra perfettamente con sistemi di interruzione e sezionamento di tipo ES3 e ES4. Questo componente di ricambio è essenziale per il controllo e la protezione degli impianti elettrici, assicurando un funzionamento preciso e duraturo. Descrizione del produttore: KEY LOCK FRONT/ROT. HANDLE 1 S3..S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Blocco chiave frontale manopola rotante per dispositivi comando e sezionamento ES3-ES7