› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave aperto KLC-S per interruttori Emax 2 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073783R1
Cod. Produttore 1SDA073783R1
Cod. EAN 8015644777166

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave aperto N.20005 E1.2
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, IEC 63000
  • Marcatura CE: 2013
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Piombo limitato secondo RoHS
  • Applicazione: Accessori per interruttori E1.2
  • Tipo: Blocco con chiave

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta KLC per interruttori SACE Emax 2 - Tmax XT, modello E1.2 - XT7M. Questo accessorio meccanico consente il bloccaggio sicuro dell'interruttore in posizione aperta, garantendo la massima sicurezza durante le operazioni di manutenzione o intervento. Il dispositivo è composto da componenti metallici resistenti e di alta qualità, progettati per un montaggio semplice e affidabile. Il blocco a chiave è dotato di chiave dedicata per l’attivazione e disattivazione del meccanismo di sicurezza, assicurando che l’interruttore non possa essere chiuso accidentalmente. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è fondamentale prevenire chiusure non autorizzate o accidentali, migliorando la sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20005 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS E1.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Blocco chiave aperto KLC-S per interruttori Emax 2 quadro elettrico