Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9120SCN6M
Cod. Produttore
C9120SCN6M
Cod. EAN
8005543617922

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Blocco bussole
  • Fibre: 6 multimodali SC
  • Serie: BTNET
  • Connettore: SC
  • Applicazione: Ottica multimodale
  • Configurazione: Multipla
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Reti fibra ottica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco bussole per fibra ottica multimodale 50/125 con 6 prese SC-Duplex, progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità in impianti di rete. Realizzato senza piastra frontale e senza pigtail, è ideale per l’installazione in scatole dedicate, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la gestione delle terminazioni ottiche. Adatto a supportare fino a sei adattatori mobili, assicura versatilità e facilità di integrazione in sistemi di cablaggio strutturato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Blocco di bussole ottiche MM (multimodale) 6 fibre SC

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

108,8 mm

altezza

23 mm

profondità

33,3 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9017

con scatola

Numero prese gestite

6

con numero di prese mobili/adattatori

6

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Serie

BTNET

Produttore

Blocco bussole fibra ottica multimodale 6 fibre SC installazione rete