Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9120LCN12M
Cod. Produttore
C9120LCN12M
Cod. EAN
8005543617946

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco bussole ottiche
  • Fibre: 12 multimodali LC
  • Alta densità: Sì
  • Serie: BTNET
  • Connettori: LC
  • Applicazione: Multimodale
  • Configurazione: Blocco 12 fibre
  • Uso: Ottico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco bussole per fibra ottica multimode 50/125 con 12 prese LC-Duplex, progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità nelle reti di comunicazione. Dotato di scatola integrata, consente un'installazione ordinata e sicura, ideale per ambienti professionali che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati. La configurazione a 12 fibre assicura un'ampia capacità di collegamento, ottimizzando la gestione dei cavi e facilitando la manutenzione delle infrastrutture di rete. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Blocco di bussole ottiche MM (multimodali) 12 fibre LC, alta densità

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

108,8 mm

altezza

23 mm

profondità

38,4 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9017

con scatola

Numero prese gestite

12

con numero di prese mobili/adattatori

12

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex

Serie

BTNET

Produttore

Blocco bussole fibra ottica multimodale 12 fibre LC alta densità rete dati