Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9120SCN6
Cod. Produttore
C9120SCN6
Cod. EAN
8005543617892

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Blocco bussole 6 fibre SC
  • Tipo fibra: Monomodale (SM)
  • Numero fibre: 6
  • Connettore: SC
  • Serie: BTNET
  • Applicazione: Ottica
  • Uso: Blocco bussole
  • Categoria: Materiale elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco bussole per 6 fibre ottiche Singlemode con connettori SC-Duplex. Progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura, è dotato di una scatola integrata e supporta fino a sei prese mobili o adattatori. Ideale per applicazioni di rete che richiedono connessioni affidabili e prestazioni elevate nella trasmissione dati. La struttura compatta e la compatibilità con connettori SC-Duplex facilitano l'integrazione in sistemi di cablaggio ottico professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Blocco di bussole ottiche SM (monomodali) 6 fibre SC

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

108,8 mm

altezza

23 mm

profondità

33,3 mm

tipo di fibra

Singlemode

numero RAL

9017

con scatola

Numero prese gestite

6

con numero di prese mobili/adattatori

6

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Serie

BTNET

Produttore

Blocco bussole fibra ottica 6 fibre SC per cablaggio rete