Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9120LCN6
Cod. Produttore
C9120LCN6
Cod. EAN
8005543617908

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco bussole
  • Fibre: 6 monomodali
  • Connettore: LC
  • Applicazione: Ottiche SM
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco bussole per fibra ottica con 6 porte LC-Duplex, progettato per connessioni singlemode. Realizzato per garantire un'installazione ordinata e affidabile, è dotato di scatola integrata e supporta fino a 6 prese mobili o adattatori. Ideale per ambienti professionali che richiedono elevate prestazioni nelle trasmissioni dati tramite fibra ottica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Blocco di bussole ottiche SM (monomodali) 6 fibre LC

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

108,8 mm

altezza

23 mm

profondità

38,4 mm

tipo di fibra

Singlemode

numero RAL

9017

con scatola

Numero prese gestite

6

con numero di prese mobili/adattatori

6

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex

Serie

BTNET

Produttore

Blocco bussole fibra ottica 6 fibre LC rete professionale