› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco asportabile lucchetto per interruttori Tmax T1-T3 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051393R1
Cod. Produttore 1SDA051393R1
Cod. EAN 8015644518141

Informazioni principali

  • Descrizione: PLL T1-2-3 BLOCCO ASPORT.LUCCH.IN A
  • Funzione: Dispositivo blocco asportabile
  • Compatibilità: Per Tmax T1-T2-T3
  • Tipo blocco: Lucchetto rimovibile
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Viti sigillabili
  • Protezione: Kit protezione IP40
  • Normativa: Conforme direttive RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

PLL T1-2-3 blocco asportabile per lucchetto, accessorio per interruttori automatici di bassa tensione della serie Tmax. Progettato per garantire la sicurezza e il blocco meccanico dell'interruttore, permette di prevenire l'accensione accidentale grazie al fissaggio tramite lucchetto. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è compatibile con gli accessori per Tmax T e facilita la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando un controllo affidabile e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REMOVABLE PADLOCK DEVICE IN OPEN T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco asportabile lucchetto per interruttori Tmax T1-T3 industriale