› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco apertura chiave n.20005 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058270R1
Cod. Produttore 1SDA058270R1
Cod. EAN 8015644605575

Informazioni principali

  • Descrizione: BL.IN APERTO A CHIAVE N.20005 E1/6
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: Blocco in posizione aperta
  • Compatibilità: Chiave N.20005
  • Applicazione: Blocco con chiave
  • Posizione: Aperto
  • Materiale: Metallo resistente
  • Utilizzo: Accessorio per interruttori

Descrizione del prodotto

BL.IN APERTO A CHIAVE N.20005 E1/6 è un blocco in apertura a chiave progettato come accessorio per interruttori automatici della serie SACE Tmax XT di ABB. Si tratta di un dispositivo di sicurezza che consente di bloccare l'interruttore in posizione di apertura mediante una chiave metallica rimovibile, garantendo così un isolamento sicuro e impedendo manovre accidentali o non autorizzate. Il blocco è realizzato con materiali resistenti e presenta un design compatto, facile da installare direttamente sull'interruttore. È indicato per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione affidabile contro l'inserimento involontario del circuito, aumentando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK WITH SAME KEYS N.20005 IN OPEN POSITION E1/6 NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Blocco apertura chiave n.20005 per interruttori modulari