› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Blocco apertura a chiave n.20007 per interruttori Emax industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058273R1
Cod. Produttore 1SDA058273R1
Cod. EAN 8015644605605

Informazioni principali

  • Descrizione: BL.IN APERTO A CHIAVE N.20007 E1/6
  • Serie: Accessories for Emax
  • Posizione: Aperto
  • Tipo chiave: N.20007
  • Funzione: Blocco con chiave
  • Applicazione: Accessori interruttori
  • Materiale: Metallo resistente
  • Compatibilità: Interruttori Emax

Descrizione del prodotto

BL.IN APERTO A CHIAVE N.20007 E1/6 è un blocco interruttore con chiave, progettato come accessorio per i circuit breaker SACE Tmax XT di ABB. Questo dispositivo consente di aprire o chiudere il circuito in modo sicuro mediante l'utilizzo di una chiave, garantendo un controllo affidabile e una protezione efficace. È realizzato per essere montato su interruttori a bassa tensione, assicurando isolamento e sicurezza durante le operazioni di manutenzione o intervento. La costruzione robusta e la compatibilità con la serie Tmax XT lo rendono ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, offrendo versatilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK WITH SAME KEYS N.20007 IN OPEN POSITION NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Blocco apertura a chiave n.20007 per interruttori Emax industriale