Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS2M350
Cod. Produttore
S2M350
Cod. EAN
4013614555725

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A (IEC)
  • Corrente nominale: 120 A (UL)
  • Sezione cavi max: 50 mm²
  • Fasi: Trifase
  • Compatibile con: MS165
  • Serie: S2
  • Tipo: Blocco di alimentazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Blocco di alimentazione MS S2-M3-50 progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia, assicurando prestazioni elevate e durature. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali e civili, offrendo sicurezza e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: S2-M3-50 three phase feeder terminals allow the connection of cable cross sections up to 50mm². They are usable with MS165 manual motor starters. The rated current is 125 A (IEC) / 120 A (UL).

corrente nominale

125 A

tipo di montaggio

Vite

larghezza

54 mm

altezza

65 mm

profondità

59,3 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

3

numero di uscite

3

numero di poli

3

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo

Sezione conduttore, ingresso

10 ... 50 mm²

Sezione conduttore, uscita

10 ... 50 mm²

Sezione conduttore, ingresso AWG

8 ... 0

Serie

S2

Produttore

ABB

Blocco alimentazione trifase S2-M3-50 50mm² per interruttori motore MS165 125A