Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 128 1
Cod. Produttore
EP 128 1
Cod. EAN
4013614400803

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 65 A
  • Sezione cavi max: 25 mm²
  • Fasi: Trifase
  • Compatibilità: MS116, MS132
  • Forma montaggio: Piatta
  • Serie: S1
  • Direttiva RoHS: Conforme
  • Norme armonizzate: EN 60947

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: S1-M1-25 three phase feeder terminals allow the connection of bigger cable cross sections up to 25mm². They are usable with MS116 and MS132 manual motor starters and have a flat mounting form. The rated current is 65 A.

corrente nominale

65 A

tipo di montaggio

Vite

larghezza

44 mm

altezza

38 mm

profondità

25,5 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

3

numero di uscite

3

numero di poli

3

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo

Sezione conduttore, ingresso

2,5 ... 25 mm²

Sezione conduttore, uscita

2,5 ... 25 mm²

Sezione conduttore, ingresso AWG

14 ... 4

Serie

S1

Produttore

ABB

Blocco alimentazione trifase piatto 25mm² per interruttori motore MS116 MS132 65A