Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC915306CS
Cod. Produttore
C915306CS
Cod. EAN
8005543588697

Informazioni di prodotto

Blocco di alimentazione 19” per apparati attivi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Multipresa BTNET da 19 pollici con 6 prese con contatto di protezione tipo F e pin di terra, dotata di un interruttore magnetotermico miniaturizzato per la protezione dei circuiti. Il dispositivo è progettato per il montaggio sia orizzontale che verticale e dispone di collegamento elettrico tramite cordicella di raccordo con spina. Ideale per la distribuzione sicura e affidabile dell’energia elettrica in ambienti professionali, garantisce una quota di fissaggio standard di 482,6 mm. La struttura compatta e funzionale consente un’installazione versatile e un utilizzo efficiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: blocco di alimentazione 19” per alimentazione di apparati attivi - composto da 6 prese standard tedesco bipasso interruttore magnetotermico - completo di cavo d\'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata

corrente nominale

16 A

colore

Nero

larghezza

44,45 mm

altezza

44,45 mm

profondità

50 mm

tensione di alimentazione

230 V

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

lunghezza del cavo

3 m

lunghezza

482,6 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale/verticale

esecuzione del collegamento elettrico

Contatto di protezione (tipo F)

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

1

con materiale di fissaggio

numero di prese con pin di terra

6

categoria di sovratensione

2

analisi

Locale

diametro di montaggio

482,6 mm

Serie

BTNET

Produttore

Blocco alimentazione 19” 6 prese magnetotermico per rack

€ 72,97 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info