› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco 3 lucchetti sicurezza maniglia per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIM7X02
Cod. Produttore M7X02
Cod. EAN 8005543410653

Informazioni principali

  • Descrizione: BLOCCO 3 LUCCHETTI PER MANIGLIA
  • Applicazione: Blocco a lucchetti OFF
  • Compatibilità: M1 160 e M2 250
  • Serie: MEGATIKER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Blocco di sicurezza per maniglia, progettato per consentire il fissaggio di massimo tre lucchetti con diametro da 5 a 8 mm. Realizzato in materiale resistente, garantisce un’efficace protezione contro aperture non autorizzate, offrendo una soluzione affidabile per il bloccaggio di maniglie elettriche. Il dispositivo si installa facilmente, assicurando una chiusura stabile e sicura. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è necessario un controllo rigoroso dell’accesso, contribuisce a migliorare la sicurezza operativa. Il colore rosso facilita l’identificazione visiva del blocco. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blocco a lucchetti per maniglia (OFF) per M1 160 e M2 250

Caratteristiche tecniche

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Altro

Serie

MEGATIKER

Blocco 3 lucchetti sicurezza maniglia per impianti elettrici