Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4320-0866
Cod. Produttore
4320-0866
Cod. EAN
8016692578309

Informazioni di prodotto

  • Serie: HB6
  • Sezione cavi: 4-16 mm²
  • Materiale isolante: PVC
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Blocchetto per cavi
  • Compatibilità: PTFE
Blocchetto rosso HB6 progettato per l'isolamento e il taglio preciso di cavi elettrici con sezione da 4 a 16 mm². Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce un'ottima affidabilità nell'uso professionale. La forma compatta e funzionale consente un'impugnatura comoda e un controllo accurato durante le operazioni di taglio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nell'isolamento dei conduttori. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore:

    Blocchetto per cavi isolati in PVC da 4 a 16 mm2

adatto per

Altro

materiale

Altro

forma della lama

Cassetta per coltelli

Produttore

Blocchetto rosso HB6 PTFE cavi isolati 4-16 mm² alta tensione