› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Bloccaggio lucchetto per interruttori Tmax XT1-XT3 apertura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066588R1
Cod. Produttore 1SDA066588R1
Cod. EAN 8015644004989

Informazioni principali

  • Descrizione: PLL XT1-XT3 BL.LUCCHETTI IN AP. RIM
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Dispositivo: Blocco lucchetti rimovibile
  • Compatibilità: Plug-in XT1-XT3
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessorio per interruttori Tmax
  • Installazione: Montaggio aperto (in app.)

Descrizione del prodotto

Il dispositivo di bloccaggio meccanico PLL XT1-XT3 è un accessorio progettato per il blocco con lucchetti in posizione aperta o aperto-chiuso sui modelli di interruttori SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Realizzato con materiali resistenti, consente il fissaggio sicuro mediante lucchetti per garantire la sicurezza e prevenire l'azionamento accidentale. L'accessorio è caratterizzato da un design compatto con fori predisposti per il passaggio del lucchetto, adatto per diametri di catene o anelli tra 6 e 7 mm. Questo sistema di bloccaggio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile dello stato dell'interruttore, migliorando la sicurezza operativa durante manutenzioni o interventi tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REMOVABLE PADLOCK DEVICE IN OPEN PLUG-IN XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Bloccaggio lucchetto per interruttori Tmax XT1-XT3 apertura