Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione piastra terminale
intensità
2.2 mm
colore
grigio
fissabile a scatto
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: MT018574 Cod. Produttore: 018574 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MTC30274 Cod. Produttore: C30274 Cod. EAN:
Cod. Rexel: BM9517 Cod. Produttore: 9517 Cod. EAN: 8013629495173
Cod. Rexel: BM9516 Cod. Produttore: 9516 Cod. EAN: 8013629495166
Cod. Rexel: BM92/5 Cod. Produttore: 92/5 Cod. EAN: 8013629450929
Cod. Rexel: MTBF4025 Cod. Produttore: BF4025 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te