Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021692
Cod. Produttore
021692
Cod. EAN
3245060216924

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP51-58
  • Tipo: Micro interruttore
  • Funzione: Preapertura portafusibili
  • Configurazione: Selezionabile SP
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Dimensioni: Compatte
  • Uso: Industriale
  • Affidabilità: Alta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Dispositivo di preapertura portafusibili selezionabili SP

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1