› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

BLIZZARDP LAMPADA CON PRESA STD TED

Cod. Rexel LE048233
Cod. Produttore 048233
Cod. EAN 3245060482336

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Alimentazione: 230 V
  • Potenza lampada: 11 W
  • Tipo lampada: Fluorescente (2G7)
  • Classe di protezione: Classe I
  • Grado di protezione: IP20, IK06
  • Materiale: ABS/PC UL 94 V0
  • Dimensioni: 345x40x91 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione fluorescente da 11W con spina 2P+T. Colore RAL7035 - Classe I - IP20 - IK06 - 230V - da 50Hz a 60Hz. Con reattore elettronico che garantisce un elevato livello di compatibilità elettromagnetica. Per quadri ed armadi Blizzard PRO, ALtis, Atlantic e Marina con larghezza 500mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

11 W

Con presa di corrente

Con interruttore on/off

lunghezza

400 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

BLIZZARD

BLIZZARDP LAMPADA CON PRESA STD TED