Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035310
Cod. Produttore
035310
Cod. EAN
3245060353100

Informazioni di prodotto

Resistenze di riscaldamento potenza: 150W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Resistenze di riscaldamento potenza: 150W - 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\'interno dell\'armadio. Con aria forzata

larghezza

65 mm

altezza

75 mm

profondità

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con soffiante

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

150 W

Potenza termica permanente a 10 °C

150 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 240 V