Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
60 mm
altezza
150 mm
profondità
90 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
grado di protezione (IP)
IP20
potenza nominale
150 W
Potenza termica permanente a 10 °C
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
120 ... 240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile