› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMEN

Cod. Rexel LE035308
Cod. Produttore 035308
Cod. EAN 3245060353087

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Tensione: 110/240Vac/dc
  • Classe di isolamento: II
  • Funzione: Anti-condensa
  • Applicazione: Armadi elettrici
  • Serie: BLIZZARD PRO
  • Installazione: Interna armadio
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Resistenze di riscaldamento potenza: 100W - 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\'interno dell\'armadio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

110 mm

profondità

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

100 W

Potenza termica permanente a 10 °C

100 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

120 ... 240 V

BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMEN