› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMEN

Cod. Rexel LE035306
Cod. Produttore 035306
Cod. EAN 3245060353063

Informazioni principali

  • Potenza: 20 Watt
  • Tensione: 110/240 Vac/dc
  • Classe: II
  • Protezione: anti-condensa
  • Applicazione: armadio elettrico
  • Serie: BLIZZARD PRO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Resistenze di riscaldamento potenza: 20 Watt. 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\'interno dell\'armadio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

38 mm

altezza

98 mm

profondità

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

20 W

Potenza termica permanente a 10 °C

20 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

120 ... 240 V

BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMEN