› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

BLIZZARD PRO-IGROTERMOSTATO

Cod. Rexel LE035312
Cod. Produttore 035312
Cod. EAN 3245060353124

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD PRO
  • Alimentazione: 230Vac 50/60Hz
  • Portata relè: 8A-250Vac / 5A-35V
  • Regolazione temperatura: 0°C - 60°C
  • Regolazione umidità: 50% - 90%
  • Funzioni: Controllo temperatura e umidità
  • Fissaggio: Guida DIN35 simmetrica
  • Protezione: Resistenza o ventilatore attivabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Igrotermostato - 230Vac 50/60Hz, permette di regolare indipendentemente la temperatura e l\'umidità relativa all\'interno degli armadi (per evitare la formazione di condensa) mediante l\'attivazione di una resistenza scaldante o di un ventilatore. Portata contatto del relè di uscita: 8A- 250 Vac, 5A-35V. Regolabile da 0°C a 60°C e dal 50% al 90% di umidità relativa. Fissaggio su guida DIN35 simmetrica

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

tensione nominale

240 V

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto invertitore (NO/NC)

corrente nominale In

8 A

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria

50 ... 90 %

BLIZZARD PRO-IGROTERMOSTATO