› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

BLIZZARD PRO-IGROSTATO

Cod. Rexel LE035311
Cod. Produttore 035311
Cod. EAN 3245060353117

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230Vac 50/60Hz
  • Portata contatto: 5A-250Vac
  • Portata contatto: 6A-24V
  • Portata contatto: 3A-12V
  • Regolazione umidità: 35%-100%
  • Funzioni: Resistenza/ventilatore
  • Fissaggio: Guida DIN simmetrica
  • Serie: BLIZZARD PRO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Igrostato - 230Vac 50/60Hz, permette di regolare l\'umidità relativa all\'interno degli armadi (per evitare la formazione di condensa) mediante l\'attivazione di una resistenza scaldante o di un ventilatore. Portata contatto: 5A-250 Vac, 6A-24V, 3A-12V. Regolabile dal 35% al 100% di umidità relativa. Fissaggio su guida DIN simmetrica

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

tensione nominale

240 V

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto invertitore (NO/NC)

corrente nominale In

8 A

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria

35 ... 100 %

BLIZZARD PRO-IGROSTATO