› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Blind Side Panels coppia 1600x400 mm colore grigio chiaro per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL1640K
Cod. Produttore EL1640K
Cod. EAN 8015646858849

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x400 mm
  • Tipo: Blind Side Panels
  • Colore: 7035 (Grigio)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione: IP e IK secondo norme EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Privo di sostanze pericolose RoHS
  • Certificazioni: EN IEC 61439-1 e 61439-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.2 Blind Side Panels 1600x400mm 7035

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

367 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

1596 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Blind Side Panels coppia 1600x400 mm colore grigio chiaro per applicazioni industriali