Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1751420000
Cod. Produttore
1751420000
Cod. EAN
4032248174355

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Connessione: innestabile PCB
  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Dimensioni: 3.50 mm passo
  • Protezione: gestione sicura
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Descrizione: collegamento intuitivo

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 6 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La presa presenta un angolo di contatto di 90°/270°, ideale per applicazioni che richiedono una connessione compatta e orientata. Questo componente è realizzato per facilitare l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici, assicurando prestazioni ottimali nelle trasmissioni di segnale. La sua struttura robusta e precisa lo rende adatto a impieghi in ambito industriale e tecnologico, dove è necessaria una connessione sicura e duratura. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90°/270° (BUS)

corrente nominale In

6 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,35 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,35 ... 0,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 6 poli 3.50 mm per automazione industriale