Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1577480000
Cod. Produttore
1577480000
Cod. EAN
4008190156251

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Tecnologia: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Codice prodotto: WD1577480000
  • Descrizione breve: BLAC 5R OR

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 5 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L'angolo di contatto è orizzontale a 180 gradi, ottimizzando l'integrazione nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche, offrendo una soluzione versatile e di alta qualità per il cablaggio di circuiti stampati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli alta qualità per automazione industriale