Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1444160000
Cod. Produttore
1444160000
Cod. EAN
4008190113735

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLAC 5BR OR
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Connessione: Innesto PCB
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Connettore flessibile per circuiti stampati a 5 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. Il contatto è orientato orizzontalmente a 180 gradi, facilitando l’installazione in spazi ridotti. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti elettrici di dispositivi elettronici e sistemi di segnalazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli innestabile per impianti controllo segnalazione