Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1578220000
Cod. Produttore
1578220000
Cod. EAN
4008190038014

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLAC 2R OR
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Connessione: Innestabile PCB
  • Tecnologia: Innovativa e sicura
  • Gestione: Intuitiva
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 2 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La presa presenta un angolo di contatto orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione compatta e funzionale. Questo componente elettrico è caratterizzato da un singolo contatto a innesto, assicurando precisione e facilità di installazione nei sistemi elettronici. La sua struttura è ottimizzata per l’uso in ambienti industriali e applicazioni di segnalazione, offrendo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli robusto per automazione industriale