Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1327160000
Cod. Produttore
1327160000
Cod. EAN
4008190043926

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 20
  • Descrizione: BLA AH 8 GR.1 OR
BLA AH 8 GR.1 OR è un componente elettrico progettato per applicazioni specifiche nel campo dei materiali elettrici. Questo accessorio di ricambio garantisce affidabilità e precisione nelle connessioni grazie alla sua costruzione robusta e alla compatibilità con sistemi di segnalazione OMNIMATE Signal. Ideale per installazioni che richiedono standard elevati di sicurezza e performance, il prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la facilità di integrazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Componente elettrico BLA AH 8 GR.1 OR per segnalazione industriale