Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1326860000
Cod. Produttore
1326860000
Cod. EAN
4008190115418

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Descrizione: BLA AH 5 GR.1 OR
BLA AH 5 GR.1 OR è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle connessioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza elettrica, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua compatibilità con sistemi di segnalazione e connessione lo rende un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Componente elettrico connessione stabile alta qualità Germania