Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1314460000
Cod. Produttore
1314460000
Cod. EAN
4008190159894

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA
  • Tensione nominale: 24 V
  • Tipo collegamento: Innestabile
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Gestione: Intuitiva e sicura
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Codice prodotto: WD1314460000

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 24 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La presa presenta un angolo di contatto orizzontale a 180 gradi, ottimizzando l’inserimento e la connessione dei conduttori. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata, assicurando prestazioni elevate nei sistemi di segnalazione e controllo. La configurazione con un singolo contatto a innesto facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo il connettore una soluzione efficiente per il cablaggio di circuiti stampati. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 24 poli innestabile per impianti industriali controllo segnalazione