Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1356860000
Cod. Produttore
1356860000
Cod. EAN
4008190134150

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Connessione innestabile
  • Per circuito stampato
  • Gestione sicura
  • Uso intuitivo
  • Quantità consigliata: 30
  • Descrizione breve: BLA 10B SN OR

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e preciso. La presa presenta un angolo di contatto orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni dove è richiesta una connessione stabile e compatta. Questo componente elettrico si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, rendendolo adatto a una vasta gamma di utilizzi nel settore elettronico e dell'automazione. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 10 poli robusto per automazione industriale