Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1716330000
Cod. Produttore
1716330000
Cod. EAN
4008190376369

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5,08 mm 3 poli
  • Montaggio innestabile
  • Connessione PCB
  • Tipo BL 5.08/03/180 SN OR BX
  • Gestione sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata 100 pz
  • Innovativa tecnologia collegamento

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 3 poli con presa e angolo di collegamento orizzontale a 180 gradi. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile in applicazioni elettriche, questo connettore si distingue per la sua compattezza e facilità di integrazione nei circuiti stampati. Ideale per sistemi di segnalazione e controllo, offre una soluzione efficiente per la connessione elettrica con elevata precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innesto rapido ambito elettrico professionale Germania