Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1077370000
Cod. Produttore
1077370000
Cod. EAN
4032248834808

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Numero poli: 9
  • Passo: 3.50 mm
  • Colore: nero
  • Tipo contatto: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
Connettore flessibile per circuiti stampati a 9 poli con presa, progettato per un collegamento orizzontale a 180 gradi. Questo componente garantisce un’installazione affidabile e compatta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti. La configurazione a innesto con un singolo contatto assicura una connessione stabile e duratura, rendendo il prodotto adatto a sistemi di segnalazione e trasmissione dati in ambito industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e performance ottimali in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

0,16 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 9 poli 3.5mm per circuito stampato industriale