Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Consigli per la sicurezzaIn caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp
potenza della lampada
30,00 W
attacco lampada
G13
temperatura del colore
6500 K
flusso luminoso
1600 lm
base
grado di resa del colore
90-100 (classe 1A)
efficienza luminosa della lampada
53 lm/W
colore della luce
965
colore della luce secondo EN 12464-1
freddo >5300 K
colore
Bianco
classe di efficienza energetica
B
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
37 kWh
durata di vita nominale media
20000 h
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: PH3684NG Cod. Produttore: 3684NG Cod. EAN: 8711500632012
Cod. Rexel: PH3086NG Cod. Produttore: 3086NG Cod. EAN: 8711500631893
Cod. Rexel: PH3084NG Cod. Produttore: 3084NG Cod. EAN: 8711500631862
Cod. Rexel: PH1884NG Cod. Produttore: 1884NG Cod. EAN: 8711500631718
Cod. Rexel: PH1584 Cod. Produttore: 1584 Cod. EAN: 8711500702807
Cod. Rexel: PH1484NG Cod. Produttore: 1484NG Cod. EAN: 8711500953810
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te