› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Binario inserimento laterale piastre L larghezza 600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA0600
Cod. Produttore EA0600
Cod. EAN 8015646678768

Informazioni principali

  • Tipo: Binario inserim. laterale
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Inserimento piastre
  • Normativa: Conforme direttiva LVD
  • Protezione: Secondo standard IEC
  • Uso: Accessori custodie IS2

Descrizione del prodotto

Binario di inserimento laterale realizzato per piastre di tipo L, progettato per garantire un montaggio stabile e preciso all'interno di quadri elettrici e involucri per automazione. Costruito con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nelle applicazioni industriali, facilitando l'installazione e la gestione dei componenti elettrici. Ideale per soluzioni che richiedono una struttura robusta e un supporto sicuro delle piastre, ottimizzando l'organizzazione interna del quadro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tracks for plate insertion W=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

25 mm

profondità

600 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Binario inserimento laterale piastre L larghezza 600 mm per quadri elettrici