› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Binario inserimento laterale piastre 1600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1602
Cod. Produttore EA1602
Cod. EAN 8015646699725

Informazioni principali

  • Descrizione: Binario inserim. laterale
  • Larghezza: 1600 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Applicazione: Inserimento piastre
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: IEC 61439-1, IEC 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Binario di inserimento laterale progettato per il fissaggio di piastre all'interno di quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in applicazioni di automazione industriale, garantisce stabilità e sicurezza nel montaggio dei componenti. Ideale per ottimizzare l'organizzazione interna degli armadi elettrici, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti. La struttura robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti di lavoro impegnativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tracks for plate insertion W=1600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

1600 mm

profondità

0,05 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Binario inserimento laterale piastre 1600mm per quadri elettrici