Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSQU003B
Cod. Produttore
SQU003B
Cod. EAN
8015421558056

Informazioni di prodotto

BINARIO ELETTRIFICATO MONOFASE INCASSO BIANCO 3MT
Binario elettrificato monofase in alluminio con finitura bianca, progettato per garantire un'installazione semplice e sicura di impianti elettrici. Questo binario offre un'ottima conduttività e resistenza, ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. La struttura robusta assicura stabilità e protezione dei componenti elettrici, facilitando il collegamento e la distribuzione dell'energia con efficienza. Descrizione del produttore: Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA e RABBAB. Sospensioni AXIOM, CORVINA, ASIA. Lineare LED TELCO.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

55 mm

altezza

18 mm

materiale

Alluminio

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Binario elettrificato monofase incasso 3 metri alluminio bianco per impianti interni