Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAIKR201N
Cod. Produttore
AIKR201N
Cod. EAN
8015421679263

Informazioni di prodotto

BINARIO ELETTRIFICATO 48V TRIMLESS NERO 2MT
Descrizione del produttore: Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilità di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione ad alte prestazioni. Disponibile in due finiture: bianco e nero. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE, sospensioni HOLE, AXIOM mini evo, elemento lineare YAKI LINEARE.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

colore

Nero

larghezza

74 mm

altezza

54 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio