Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO6000-200-N
Cod. Produttore
6000-200-N
Cod. EAN
8015421355709

Informazioni di prodotto

BINARIO ELETTRIFICATO MONOFASE NERO 2MT
Binario elettrificato monofase di colore nero, progettato per garantire un’installazione elettrica efficiente e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta e lineare lo rende ideale per ambienti moderni, offrendo un supporto stabile per l’alimentazione elettrica. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità e design essenziale. Descrizione del produttore: Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni, fiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA, MANUKA mini, sospensioni AXIOM EVO, CORVINA EVO, ASIA, lineare TELCO.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Nero

larghezza

33 mm

altezza

15 mm

materiale

Alluminio

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Binario elettrificato monofase nero 2 metri alluminio estruso per illuminazione residenziale e commerciale