› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Binari inserimento doppio frontale piastra completa alta portata D500 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDRP0500
Cod. Produttore PDRP0500
Cod. EAN 8015646819420

Informazioni principali

  • Binari inserimento: 2 pezzi
  • Piastra frontale: tutta altezza D500
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Normativa RoHS: conforme
  • Utilizzo: quadri di distribuzione
  • Finitura: resistente e durevole

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.2 rails insert.front plate full h.d500

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

503 mm

profondità

29,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Binari inserimento doppio frontale piastra completa alta portata D500 per quadri elettrici