› Cavi › Accessori MediaTensione

BIFORCAZIONE SEH2/60-20/B

Cod. Rexel CLP125373
Cod. Produttore 125373
Cod. EAN 4010311057620

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: 100% impermeabile
  • Materiale: Termorestringente autosigillante
  • Resistenza UV: Alta
  • Adesivo interno: Termofondente
  • Serie: CLP125373
  • Consegna: Terminazione termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

130 mm

diametro gambo prima della contrazione

60 mm

diametro gambo dopo la contrazione

20 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

18 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

36 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

95 ... 150 mm²

BIFORCAZIONE SEH2/60-20/B