› Cavi › Accessori MediaTensione

BIFORCAZIONE SEH2/50-24/B

Cod. Rexel CLP169475
Cod. Produttore 169475
Cod. EAN 4010311041131

Informazioni principali

  • Descrizione: BIFORCAZIONE SEH2/50-24/B
  • Serie: CLP169475
  • Impermeabilità: 100% impermeabile
  • Protezione UV: Resistente alla radiazione UV
  • Tipo: Termorestringente autosigillante
  • Adesivo: Interno termofondente
  • Applicazione: Terminazione cavi
  • Confezione: Quantità consigliata 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

120 mm

diametro gambo prima della contrazione

50 mm

diametro gambo dopo la contrazione

24 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

21 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

25 ... 120 mm²

BIFORCAZIONE SEH2/50-24/B