› Cavi › Accessori MediaTensione

BIFORCAZIONE SEH2/30-10/B

Cod. Rexel CLP125374
Cod. Produttore 125374
Cod. EAN 4010311041124

Informazioni principali

  • Serie: SEH2/30-10/B
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: 100% impermeabile
  • Materiale: termorestringente autosigillante
  • Resistenza UV: alta
  • Adesivo: termofondente interno
  • Ambito consegna: terminazione termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

89 mm

diametro gambo prima della contrazione

30 mm

diametro gambo dopo la contrazione

10 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3,7 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

16 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

2,5 ... 25 mm²

BIFORCAZIONE SEH2/30-10/B